MOTOR BALDOR EM3609 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6UBK

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3609, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, 184 cadru

În stoc
Articol: AJ6UBK Model: EM3609

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,195.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.9
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3528M
Număr de poli4
producție2.000 CP
Lungime totală13.76 "
Fază3
Factor de putere75
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3609
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM2275 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254U | AJ6THF EM22755.000 CP15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230V 460V€6,891.13
MOTOR BALDOR EM2276 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 256U | AJ6THG EM22767.500 CP25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230V 460V€8,285.80
MOTOR BALDOR EM3610 Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6UBL EM36103.000 CP7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230V 460V€2,196.53
MOTOR BALDOR EM3611 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182 | AJ6UBQ EM36113.000 CP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230V 460V€2,285.63
MOTOR BALDOR EM3712 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, 213 Frame | AJ6UEV EM37122.000 CP7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460V 230V€3,143.45
MOTOR BALDOR M3602 Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2 / 1.613.9 LB-FT-61--208-230 / 460€2,414.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3609, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, 184 cadru
€2,195.39 /unitate