MOTOR BALDOR M3602 Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6XJP

BALDOR MOTOR Motor trifazat M3602, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, 184 cadru

În stoc
Articol: AJ6XJP Model: M3602

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,414.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi3.1-3.2 / 1.6
bazăRG
Cuplu de rupere13.9 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184
Cuplu de încărcare completă4.69 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.19 Amps
Număr de poli08
producție. 75
Fază3
Factor de putere61
RevizuireE
RPM835
Temp. Creştere85 grade C
Tip3531M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 11.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 11.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 7.08 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM2275 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254U | AJ6THF EM22755.000 CP15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230V 460V€6,891.13
MOTOR BALDOR EM2276 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 256U | AJ6THG EM22767.500 CP25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230V 460V€8,285.80
MOTOR BALDOR EM3609 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6UBK EM36092.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230V 460V€2,195.39
MOTOR BALDOR EM3610 Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 184 | AJ6UBL EM36103.000 CP7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230V 460V€2,196.53
MOTOR BALDOR EM3611 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182 | AJ6UBQ EM36113.000 CP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230V 460V€2,285.63
MOTOR BALDOR EM3712 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, 213 Frame | AJ6UEV EM37122.000 CP7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460V 230V€3,143.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat M3602, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, 184 cadru
€2,414.69 /unitate