Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ CASH K15AWA01-E4 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 500 Psi | AE7BNU 5WNJ2/12665-0500

CASH VALVE K15AWA01-E4 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 500 Psi

În stoc
Articol: AE7BNU Model: K15AWA01-E4Ref. cruce: 5WNJ2/12665-0500
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
€1,035.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpBronz
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică500 psi
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală1.25 "
Domeniul de presiune150 la 800 psi
Material scaunBronz
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial discPresiunea setată din fabricăTemp. GamăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
CASH VALVE 8374-0200 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 200 Psi Bronz | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0400 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 400 Psi Bronz | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0100 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 100 Psi Bronz | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0050 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 50 Psi Bronz | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,916.68
CASH VALVE 8342-0200 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
CASH VALVE 8342-0050 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 50psi Bronz | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
CASH VALVE 8342-0400 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€931.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE K15AWA01-E4 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 500 Psi
€1,035.88 /unitate