Supapa de limitare a presiunii Cash K15CWA01-E4 protejează echipamentul și personalul de potențiale daune sau vătămări cauzate de acumularea excesivă a presiunii. Eliberează automat excesul de presiune, prevenind defecțiunile catastrofale și asigură integritatea sistemului. Această supapă de limitare a presiunii de 1000 psi este utilizată în cazane de abur, vase sub presiune și sisteme de conducte. Este vital în industriile în care siguranța și conformitatea cu reglementările sunt importante, cum ar fi petrolul și gazele, procesarea chimică și generarea de energie.
Caracteristici:
- Această supapă are o construcție din bronz pentru rezistență la coroziune și longevitate în diferite aplicații de reglare a presiunii.
- Utilizează un disc din oțel inoxidabil, sporindu-și rezistența la coroziune și uzură.
- Această supapă are o dimensiune de intrare de 1/2 inch pentru conectarea la sistemul de conducte.
- Este proiectat să funcționeze într-un interval de presiune de la 600 la 1500 psi.
- Această supapă de limitare a presiunii de 1000 psi are un arc din oțel inoxidabil și menține o reglare constantă a presiunii.
- Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -20 și 400 de grade F.
Întrebări frecvente:
Î. La ce presiune este setată supapa din fabrică?
A. Limita de presiune setată din fabrică pentru această supapă este de 1000 psi, oferind un punct de eliberare implicit a presiunii.
Î. Ce tip de conexiuni folosește această supapă pentru intrare și ieșire?
A. Supapa dispune de racorduri cu filet femel pentru conducte naționale (FNPT) atât pentru intrare, cât și pentru ieșire, asigurând fitinguri sigure.
Î. Cum contribuie materialul scaunului din bronz la capacitățile de etanșare ale supapei?
A. Această supapă are un scaun din bronz care oferă o combinație de maleabilitate și proprietăți de etanșare eficiente, permițându-i să mențină o etanșare fiabilă împotriva discului din oțel inoxidabil chiar și în timpul evenimentelor de reducere a presiunii.
Î. Cum se testează această supapă de presiune Cash back?
A.
- Ridicați presiunea de funcționare pentru a se potrivi cu presiunea setată a supapei de siguranță/de siguranță.
- Lăsați supapa să se deschidă și să se reseteze așa cum ar fi în timpul serviciului normal.
- Monitorizați răspunsul supapei pentru a vă asigura că se deschide și se închide corect.
- Verificați dacă supapa eliberează efectiv presiunea și se resetează fără probleme.
- Efectuați întreținerea și testarea regulată conform recomandărilor producătorului pentru a asigura fiabilitatea și performanța continuă a supapei.
Î. Cum aleg supapa de presiune potrivită pentru aplicația mea?
A. Luați în considerare factori precum presiunea setată, capacitatea de curgere, compatibilitatea materialelor și cerințele sistemului.