EATON Pahare pentru supratensiune seria BR


Întreruptoarele de supratensiune din seria Eaton BR sunt întrerupătoare de supratensiune cu doi poli care asigură protecție la supratensiune de curent alternativ pentru electronicele și aparatele sensibile de la supratensiuni electrice. Combinația dintre circuit și protecție la supratensiune oferă o flexibilitate suplimentară și economisește spațiu în centrul de sarcină.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
BR250SUR
€332.68
B
BR230SUR
€332.68

Mecanism de lucru

  • Întreruptoarele de supratensiune din seria Eaton BR întrerup fluxul de electricitate atunci când este detectată o creștere a tensiunii.
  • Ei folosesc un dispozitiv de protecție la supratensiune (SPD) pentru a devia surplusul de tensiune de la sistemul electric.
  • Atunci când are loc o creștere a tensiunii sau o supratensiune, SPD-ul absoarbe excesul de energie și o redirecționează către un fir de împământare.
  • Acest lucru întrerupe fluxul de electricitate și protejează sistemul electric de deteriorare.

DESCRIERE

  • Întreruptoarele de supratensiune din seria Eaton BR au LED-uri pentru a indica starea protecției.
  • Conexiunea lor la bara de distribuție oferă protecție superioară și instalare ușoară în clădirile nou construite.
  • Aceste întrerupătoare de supratensiune elimină șansele instalării incorecte a dispozitivelor de supratensiune montate extern.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care este configurația acestor întrerupătoare?

Aceste întrerupătoare de supratensiune au o configurație cu doi poli.

Care este avantajul configurației cu doi poli?

Întreruptoarele cu configurații cu doi poli pot proteja două circuite în același timp.

Ce este curentul de supratensiune?

Este curentul maxim de intrare instantaneu pe care îl atrage un dispozitiv electric în timpul pornirii.

Care este valoarea nominală a curentului de supratensiune al acestor întrerupătoare?

36k

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?