CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi Bronz | AD2KJQ 3PZR3/13722-0278

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi bronz

În stoc
Articol: AD2KJQ Model: FR-ZEWSCZMES02-D6Ref. cruce: 3PZR3/13722-0278

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,978.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpBronz
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică278 psi
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală10 1 / 3 "
Lungime totală6.5 "
Domeniul de presiune175 la 380 psi
Material scaunMonel
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.916
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial discPresiunea setată din fabricăTemp. GamăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
CASH VALVE 8374-0200 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 200 Psi Bronz | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0400 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 400 Psi Bronz | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0100 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 100 Psi Bronz | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0050 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 50 Psi Bronz | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,916.68
CASH VALVE 8342-0200 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
CASH VALVE 8342-0050 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 50psi Bronz | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
CASH VALVE 8342-0400 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€931.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi bronz
€3,978.96 /unitate