Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH VALVE 11840-0200 Supapă de reducere a presiunii 3/8 inch 200 Psi | AD2KFG 3PZE7

CASH VALVE 11840-0200 Supapă de reducere a presiunii 3/8 inch 200 Psi

În stoc
Articol: AD2KFG Model: 11840-0200Crucea Ref: 3PZE7
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
€645.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpBronz
Material discMetal
Presiunea setată din fabrică200 psi
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală2.5 "
Domeniul de presiune100 la 300 psi
Material scaunBronz
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial discPresiunea setată din fabricăTemp. GamăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
CASH VALVE 8374-0200 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 200 Psi Bronz | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0400 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 400 Psi Bronz | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0100 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 100 Psi Bronz | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzMetal100 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,883.66
CASH VALVE 8374-0050 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 50 Psi Bronz | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1"1"9.75 "4.5 "€1,916.68
CASH VALVE 8342-0200 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzMetal200 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
CASH VALVE 8342-0050 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 50psi Bronz | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzMetal50 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€942.70
CASH VALVE 8342-0400 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzMetal400 psi40 de grade până la 450 de grade F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€931.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 11840-0200 Supapă de reducere a presiunii 3/8 inch 200 Psi
€645.92 /unitate