Generatorul de impulsuri Dart Controls PU-20E produce impulsuri electrice precise la intervale controlate, care sunt esențiale pentru sincronizarea și coordonarea diferitelor procese automate. Este ideal pentru controlul vitezei, poziției și sincronizarii motorului în mașini complexe.
Caracteristici:
- Generatorul de impulsuri Dart Controls PU-20E dispune de un fir de tip 3 18 AWG, asigurând conectivitate electrică optimă, crucială pentru monitorizarea precisă a RPM în aplicațiile industriale.
- Acest întrerupător are capacitatea de a monitoriza viteze de până la 5000 RPM, făcându-l potrivit pentru utilaje industriale de mare viteză, oferind capacități precise de control și monitorizare.
- Vine cu rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și fiabilă, minimizând frecarea și uzura arborelui motorului.
- Acest întrerupător oferă o opțiune de montare cu un șurub #10-32 direct pe arborele motorului, simplificând instalarea și asigurând o atașare sigură la arborele motorului pentru o monitorizare precisă a RPM.
- Este echipat cu un cablu de ieșire de 6 picioare care oferă flexibilitate în instalare și conectivitate, permițând integrarea convenabilă în sistemele de control industrial.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația impulsurilor cu unde pătrate generate de acest dispozitiv și cum sunt ele utilizate în medii industriale?
A. Impulsurile cu undă pătrată produse de generator au o frecvență proporțională cu RPM-ul arborelui motor. Aceste impulsuri oferă feedback în timp real asupra vitezei motorului, permițând controlul și monitorizarea precisă în procesele industriale.
Î. Poate generatorul de impulsuri PU-20E al mărcii să gestioneze o gamă largă de tensiuni de intrare și de ce este importantă această flexibilitate?
R. Da, acceptă tensiuni de intrare cuprinse între 4.5 și 24VDC. Această gamă de tensiune oferă compatibilitate cu diverse surse de alimentare, sporindu-și versatilitatea în diferite configurații industriale.
Î. Cum îi afectează prezența rulmenților cu bile în acest generator de impulsuri performanța și durabilitatea?
A. Rulmenții cu bile asigură o funcționare lină și fiabilă, reducând frecarea și uzura generatorului. Acest lucru îi sporește longevitatea și performanța în medii industriale solicitante.