SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k | AC6DTC 33H578

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k

În stoc
Element: AC6DTC Model: FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PKCrucea Ref: 33H578

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă în formă de U
Durata medie de viață a becului21,000 ore
Viața medie18,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Raza de indoire6"
Diametrul becului.1-1/2 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Temp. Culoare4100 K
CRI90
Lumeni inițiali2300
Denumirea lămpiiF40T12 / U / 6 / SR
Lampa Dia.1.5 "
Forma lămpiiT12
Ton lampăRece
Tip lămpiForma literei U
Lungime22.437 "
Lumeni2300
Max. Lungime totală22.437 "
Lumeni medii1955
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireRapid
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS8539310060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTonul beculuiTemp. CuloarePreț
SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK Lampă fluorescentă în formă de U 1955l 3500k | AC6DTB 33H577 FB40 / T12 / NX / 6 12PKNeutru3500 K€69.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k
€69.18 /unitate