Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GPA4 235 Psi 4.8 inci latime | AD7VGN

SPEEDAIRE Filtru de aer comprimat 4GPA4 235 Psi 4.8 inci lățime

În stoc
Articol: AD7VGN Model: 4GPA4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,457.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolAluminiu
Tip de scurgereAutomat
Filtru de mass-mediaNanopor Micro sticlă
Evaluare filtru1 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 353
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală26.4 "
Lățimea totală4.8 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0095
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8421398015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelEvaluare filtruMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNP9 235 Psi 4.8 inci latime | AD7VCQ 4GNP91 microniCfm 88290 psi176 grade F19.6 "4.8 "3/4 "NPT€432.68
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNW6 235 Psi 4 inch latime | AD7VDY 4GNW60.01 microniCfm 15290 psi77 grade F15.2 "4"1/4 "NPT€558.48
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNW7 235 Psi 4 inch latime | AD7VDZ 4GNW75 microniCfm 15290 psi176 grade F15.2 "4"1/4 "NPT€565.72
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNW8 235 Psi 4 inch latime | AD7VEA 4GNW81 microniCfm 15290 psi176 grade F15.2 "4"1/4 "NPT€558.81
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNX5 235 Psi 4 inch latime | AD7VEG 4GNX50.01 microniCfm 58290 psi77 grade F15.2 "4"1/2 "NPT€649.88
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNX6 235 Psi 4 inch latime | AD7VEH 4GNX65 microniCfm 58290 psi176 grade F15.2 "4"1/2 "NPT€663.49
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4GNX7 235 Psi 4 inch latime | AD7VEJ 4GNX71 microniCfm 58290 psi176 grade F15.2 "4"1/2 "NPT€662.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Filtru de aer comprimat 4GPA4 235 Psi 4.8 inci lățime
€1,457.28 /unitate