SPEEDAIRE Filtru de aer comprimat


Filtrele de aer comprimat Speedaire îndepărtează uleiul și particulele de lichid din aerul comprimat, asigurându-se că aerul este curat și uscat înainte de utilizare în diverse aplicații industriale. Aceste unități sunt utilizate în mod ideal în industria auto, industria alimentară și a băuturilor, industria farmaceutică și a semiconductorilor.

Filtru
Material bol: Aluminiu , Tip de scurgere: Automat , Media de filtrare: Nanopor Micro sticlă , Material carcasă: Aluminiu
StilModelEvaluare filtruMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4GNY8
0.01 microniCfm 147290 psi77 grade F24.8 "4.8 "1 "NPT€915.81
A
4GPA6
0.01 microniCfm 500290 psi77 grade F36 "7.2 "2 "NPT€1,779.16
A
4GNX5
0.01 microniCfm 58290 psi77 grade F15.2 "4"1/2 "NPT€649.88
A
4GPC1
0.01 microniCfm 712290 psi77 grade F36 "7.2 "2 "NPT€2,203.59
A
4GPA2
0.01 microniCfm 353290 psi77 grade F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,425.45
A
4GNX9
0.01 microniCfm 88290 psi77 grade F21.6 "4.8 "3/4 "NPT€683.35
B
38XR57
0.01 microniCfm 125725 psi122 grade F7"5"1/2 "NPT€1,705.81
A
4GNW6
0.01 microniCfm 15290 psi77 grade F15.2 "4"1/4 "NPT€558.48
C
4GNP9
1 microniCfm 88290 psi176 grade F19.6 "4.8 "3/4 "NPT€432.68
A
4GNY2
1 microniCfm 88290 psi176 grade F21.6 "4.8 "3/4 "NPT€697.62
A
4GPC3
1 microniCfm 712290 psi176 grade F36 "7.2 "2 "NPT€2,298.60
A
4GNW8
1 microniCfm 15290 psi176 grade F15.2 "4"1/4 "NPT€558.81
A
4GNZ1
1 microniCfm 147290 psi176 grade F24.8 "4.8 "1 "NPT€948.86
A
4GPA4
1 microniCfm 353290 psi176 grade F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
A
4GPA8
1 microniCfm 500290 psi176 grade F36 "7.2 "2 "NPT€1,840.00
A
4GNX7
1 microniCfm 58290 psi176 grade F15.2 "4"1/2 "NPT€662.33
A
4GNY9
5 microniCfm 147290 psi176 grade F24.8 "4.8 "1 "NPT€958.88
A
4GNY1
5 microniCfm 88290 psi176 grade F21.6 "4.8 "3/4 "NPT€708.94
A
4GNW7
5 microniCfm 15290 psi176 grade F15.2 "4"1/4 "NPT€565.72
A
4GPC2
5 microniCfm 712290 psi176 grade F36 "7.2 "2 "NPT€2,279.94
A
4GNX6
5 microniCfm 58290 psi176 grade F15.2 "4"1/2 "NPT€663.49
A
4GPA3
5 microniCfm 353290 psi176 grade F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,447.27
A
4GPA7
5 microniCfm 500290 psi176 grade F36 "7.2 "2 "NPT€1,835.24

Mecanism de lucru

  • Aerul comprimat este aspirat în filtru.
  • Particulele mari sunt prinse de filtru.
  • Apa se condensează în picături mai mari și este îndepărtată din fluxul de aer.
  • Particulele mai mici sunt reunite în picături mai mari și îndepărtate din fluxul de aer.
  • Aerul curat și uscat este apoi eliberat din filtru.

DESCRIERE

  • Filtrele de aer comprimat Speedaire au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune.
  • Au medii de filtrare din microsticlă nanopor, care este biologic inert și non-toxic.
  • Aceste filtre de aer includ un indicator de presiune diferențială pentru o monitorizare convenabilă și precisă a filtrelor.
  • Ele pot fi operate la temperaturi de până la 176 de grade F.

Întrebări Frecvente

Care este debitul maxim al acestor filtre de aer comprimat Speedaire?

Aceste filtre de aer comprimat Speedaire oferă debite de până la 2470 cfm.

Cum se întrețin aceste filtre de aer comprimat Speedaire?

  • Curățați compresorul de aer de murdărie, rugină și alte depuneri exterioare.
  • Curățați filtrele în mod regulat.
  • Acordați atenție calității aerului.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți filtrele de aer comprimat Speedaire?

  • Tipul filtrului
  • Flux de aer
  • Cadere de presiune

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?