Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.3/16MFG1 1-3/16 in 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42

NTN Rulment cu flanșă UCFU-1.3/16MFG1 1-3/16 in 4400 lb.

În stoc
Articol: AG4ZNH Model: UCFU-1.3 / 16MFG1Crucea Ref: 35JF42
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
€284.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulmentOţel
Tip rulmentLubrifiat permanent fără întreținere
Dimensiunea orificiului bolțului29 / 64 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.1.187 "
Capacitate de încărcare dinamică4,400 lb.
finalizareaoxid
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare3.25 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală1 21 / 32 "
Lungime totală4 9 / 32 "
Lățimea totală4 9 / 32 "
Capacitate de încărcare statică2,540 lb.
Temp. Gamă-10 grade până la 95 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8483204040

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiUngereCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăPreț
NTN UCFU-3/4MFG1 Rulment cu flanșă 3/4 inch 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "€202.63
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1MFG1 1 inch 3150 lb. | AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "€235.14
Rulment cu flanșă NTN UCFU-1.1/4MFG1 4-21/32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "€325.44
NTN UCFU-1.1/2MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-1/2 | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-7 / 16 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "€366.55
NTN UCFU-1.15/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bile, alezaj 1-15/16 | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "€458.69
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 2-3/16 alezaj | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-5 / 8 "Shell Alvania # 3 sau NLGI # 3 echivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "€631.06
NTN MUCFPL204-12CCFG1 Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi cu inserție pentru rulment cu bile și diametrul alezajului de 3/4 inch. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG1Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi-3 / 8 "Grăsime solidă FDA / USDA-H1-2.5 "3.375 "3.375 "€340.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu flanșă UCFU-1.3/16MFG1 1-3/16 in 4400 lb.
€284.69 /unitate