BUSSMANN Siguranțe de medie tensiune seria WKFHO


Siguranțele pentru motoare de medie tensiune din seria Eaton Bussmann pot limita curentul de defecțiune la un nivel mai scăzut, asigurându-se că echipamentele electrice și motoare nu au fost provocate daune potențiale. Sunt utilizate în sistemele electrice industriale pentru protecția împotriva supracurenților și scurtcircuitelor.

Filtru
Evaluare tensiune AC: 3.600 k VAC , Mfr. Serie: WKFHO , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip de terminare: Bolt în jos , Tip: Link siguranță motor , Tensiune (AC): 3.6k VAC
StilModelEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
3.6WKFHO250
250A€2,524.31
B
3.6WKFHO315
315A€2,362.27
B
3.6WKFHO355
355A€2,480.32

Mecanism de lucru

  • Această siguranță constă dintr-un fir subțire din material care se topește ușor.
  • Când circulă prea multă electricitate prin circuit și atinge un punct peste capacitatea nominală, firul din siguranță se încălzește și se topește.
  • Această topire întrerupe circuitul și oprește curgerea electricității.

DESCRIERE

  • Siguranțele pentru motoare de medie tensiune din seria Eaton Bussmann oferă cleme de siguranță din cupru placate cu nichel pentru rezistență la coroziune și conductivitate ridicată.
  • Dispun de un mecanism de lovitură pentru a acționa bara de deplasare.
  • Aceste siguranțe pentru motor de medie tensiune au valori nominale de întrerupere de până la 50 kAIC.
  • Sunt disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 250 și 315 A.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un releu și o siguranță?

O siguranță poate deschide doar circuitul, în timp ce un releu poate deschide și închide circuitul.

Care este diferența dintre siguranțe și MCB-uri?

O siguranță este o piesă de metal care se topește atunci când există un exces de curent din cauza suprasarcinii, în timp ce un întrerupător de circuit are un întrerupător intern care se declanșează atunci când există un exces de curent în circuit.

Cum întrerup aceste siguranțe circuitul?

Când un curent excesiv trece prin siguranțe electrice, firul din interior se încălzește și se rupe, ceea ce deschide circuitul.

Care este semnificația curentului nominal într-o siguranță?

Fluxul continuu al celei mai mari cantități de curent pe care o poate suporta o siguranță fără să se topească este curentul nominal al siguranței.

Care este diferența dintre un întrerupător și o siguranță?

O siguranță se topește când există prea mult curent, în timp ce un întrerupător se declanșează când există un curent excesiv sau un scurtcircuit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?