PARKER Cuplaj hidraulic pentru furtun cu conectare rapidă, cuplaje din seria FET


Filtru
Material corp: Oţel , Tipul conexiunii: NPTF , Tip blocare: Fire , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril-poliuretan , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Non-deversare
StilModelMarimea corpuluiMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
FET-1501-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"€1,132.47
RFQ
A
FET-1001-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€457.00
RFQ

Cuplaj hidraulic pentru furtun cu conectare rapidă, cuplaje din seria FET

Cuplajele din seria FET Parker sunt capetele mame ale cuplajelor hidraulice cu conectare rapidă, ideale pentru conectarea cu niplurile din seria FET pentru operațiuni hidraulice în aplicații de foraj, excavare și minerit cu petrol și gaze. Manșoanele de cuplare sunt filetate manual împreună cu corpurile mamelonului pentru a face conexiuni. Au o construcție din oțel cu supape anti-deversări din oțel inoxidabil și etanșare nitril-poliuretan pentru rezistență, rezistență la impulsuri și operațiuni etanșe la lichid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuple, disponibile în dimensiuni de cuplare de 1 și 1-1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?