Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FET-1001-20FP Cuplă rapidă, NPTF de 1 inch, fără scurgeri, oțel

În stoc
Articol: BX4RGN Model: FET-1001-20FP

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€457.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneNPTF
Tip blocareFire
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareAcoperire FNC neagră
Material sigiliuNitril-poliuretan
Dimensiune de filet1 1/4-11 1/2"
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1173

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț
PARKER FET-1501-24FP Cuplaj rapid, 1 1/2 inch NPTF, fără scurgeri, oțel | BX4RGQ FET-1501-24FP1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"€935.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FET-1001-20FP Cuplă rapidă, NPTF de 1 inch, fără scurgeri, oțel
€457.00 /unitate