PARKER FET-1501-24FP Cuplaj rapid, 1 1/2 inch NPTF, fără scurgeri, oțel

Articol: BX4RGQ Model: FET-1501-24FP
€1,132.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpOţel
Marimea corpului1 1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
Tip blocareFire
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Max. Presiune de lucru5000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareAcoperire FNC neagră
Material sigiliuNitril-poliuretan
Dimensiune de filet1 1/2-11 1/2"
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruDimensiune de filetPreț
PARKER FET-1001-20FP Cuplă rapidă, NPTF de 1 inch, fără scurgeri, oțel | BX4RGN FET-1001-20FP1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€377.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FET-1501-24FP Cuplaj rapid, 1 1/2 inch NPTF, fără scurgeri, oțel
€1,132.48 /unitate