Acțiune: DPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Nota: utilitare ușoare și grele , Înălțime: 1.87 " , Lungime: 4.06 " , Blocare: Nu , Număr de poli: 2 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 4-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.31 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare cu 4 căi, serie industrială extrem de rezistentă
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria industrială foarte rezistentă Kellems, întrerupătoarele cu 4 căi sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 3 locații diferite în construcții și aplicații industriale. Acestea au un design cablat din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste comutatoare au o construcție termoset cu o punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A, în culorile maro, roșu, alb, fildeș și gri.
Raptor supplies De asemenea, oferă Întrerupătoare basculante industriale cu 3 căi, foarte rezistente cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.