HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupătoare cu 3 căi, serie industrială extrem de rezistentă


Filtru
Acțiune: SPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Lungime: 4.06 " , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.31 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
StilModelAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentCalitateÎnălţimeBlocareaHP evaluatPreț (ex. TVA)
A
HBL1203BK
-NegruA 15-1.87 "---
RFQ
B
HBL1203L
-NegruA 15-1.13 "--€58.60
C
HBL1223LI
-FildeşA 20-1.13 "--€70.36
D
HBL1203W
-AlbA 15-1.87 "--€61.08
E
HBL1223LG
-GriA 20-1.13 "--€70.36
F
HBL1223LA
-Migdală ușoarăA 20-1.87 "--€42.66
RFQ
G
HBL1223BK
-NegruA 20-1.87 "--€51.38
H
HBL1203LW
-AlbA 15-1.13 "--€58.60
I
HBL1203LI
-FildeşA 15-1.13 "--€58.60
J
HBL1203LG
-GriA 15-1.13 "--€58.60
K
HBL3033I
-FildeşA 30-1.87 "--€80.55
L
HBL1223LW
-AlbA 20-1.13 "--€70.36
M
HBL1203GY
15GriA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.08
N
HBL1203I
15FildeşA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.08
O
HBL1203
15MaroA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.08
P
HBL1223GY
20GriA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
Q
HBL1223L
20NegruA 20Blocarea1.13 "Da1€121.02
R
HBL1223W
20AlbA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
S
HBL1223I
20FildeşA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
T
HBL1223R
20RoșuA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
U
HBL1223
20MaroA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
V
HBL3033
30MaroA 30utilitare ușoare și grele1.87 "Nu2€128.07

Întrerupătoare cu 3 căi, serie industrială extrem de rezistentă

Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria industrială foarte rezistentă Kellem, întrerupătoarele cu 3 căi sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite în construcții și aplicații industriale. Au un design cablat din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste comutatoare au o construcție termoset cu o punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Modelele selectate includ un comutator cu cheie de blocare pentru controlul accesului autorizat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu valori nominale curente de 15, 20 și 30A în culorile maro, negru, roșu, alb, fildeș, gri și migdale deschise. Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Întrerupătoare basculante industriale cu 1 poli, foarte rezistente cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?