Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3033 Comutator basculant, trei cai, 30A, 120/277VAC, maro | AE7LER 5Z808

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033 Comutator basculant, trei căi, 30A, 120/277VAC, maro

În stoc
Articol: AE7LER Model: HBL3033Crucea Ref: 5Z808
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
€124.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC30
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriMaro
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 30
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Calitateutilitare ușoare și grele
Înălţime1.87 "
Lungime4.06 "
BlocareaNu
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat2
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComuta
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentCalitateÎnălţimeBlocareaHP evaluatPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223 Comutator basculant, trei cai, 20A, 120/277VAC, maro | AB4CWN 1X973 HBL122320MaroA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
DISPOZIT DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223I Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș | AB4CWP 1X974 HBL1223I20FildeşA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, gri | AC2MHP 2LBU3 HBL1203GY15GriA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.18
DISPOZIT DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223R Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, roșu | AC8QGV 3D365 HBL1223R20RoșuA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1203 Comutator basculant, trei cai, 15A, 120/277VAC, maro | AE7LCW 5Z719 HBL120315MaroA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203I Întrerupător basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, fildeș | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15FildeşA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.18
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223L Comutator basculant, trei cai, 20A, 120/277VAC, negru | AE7LDE 5Z729 HBL1223L20NegruA 20Blocarea1.13 "Da1€116.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033 Comutator basculant, trei căi, 30A, 120/277VAC, maro
€124.25 /unitate