DESTACO Seria 305, 307, 309 Cleme de fixare


Filtru
Tip: Compact Hold Down
StilModelLungimea brațului de prindereComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareStil braț de clemăMânerÎnălțime sub brațul de prinderePreț (ex. TVA)
A
305-USS
1.2 "Nu200 lbs.Oţel inoxidabilFlanșăU-BarsOrizontal0.48 "€49.85
B
305-U
1.19 "Nu150 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal0.48 "€35.64
C
305-UR
1.19 "Da150 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal0.48 "€60.91
A
307-USS
1.88 "Nu350 lbs.Oţel inoxidabilFlanșăU-BarsOrizontal0.87 "€136.45
B
307-U
1.89 "Nu350 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal0.89 "€55.02
C
307-UR
1.89 "Da350 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal0.89 "€94.64
A
309-USS
2.66 "Nu750 lbs.Oţel inoxidabilFlanșăU-BarsOrizontal1.3 "€215.96
C
309-UR
2.68 "Da750 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal1.31 "€122.25
B
309-U
2.68 "Nu750 lbs.OţelFlanșăU-BarsOrizontal1.31 "€73.37

Seria 305, 307, 309 Cleme de fixare

Aceste cleme orizontale din seria Destaco 305, 307 și 309 sunt ideale pentru aplicațiile în care acțiunea de prindere poate înlocui efectiv elementele de fixare. Au dimensiuni compacte și înălțime redusă pentru spații restrânse. Clemele orizontale sunt echipate cu un maner care poate fi actionat fie din fata, fie din lateral. Au o bază cu flanșă cu o bară de prindere în formă de U, un unghi de deschidere a barei de cleme de până la 92 de grade și o capacitate de reținere de 750 lb. Clemele orizontale Destaco 305, 307 și 309 oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când se execută. sarcini repetitive. Aceste cleme de prindere sunt realizate din oțel/oțel inoxidabil și au un mâner orizontal paralel cu bara de prindere. Vin cu un mâner, un sistem de pârghie și o bară de asigurare. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă pentru lucru. Aceste cleme au un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Clemele de prindere orizontale Destaco încorporează un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau chiar deblocare. Sunt echipate cu un arc în maxilar pentru a-l menține pe loc după câteva ajustări. Aceste cleme basculante sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Clemele Destaco dispun de un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei. Acest lucru permite prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni pentru a regla ele însele presiunea. Modelele selectate sunt echipate cu pârghia de eliberare Toggle Lock Plus care previne deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.

Utilizeaza

  • Aceste cleme orizontale din seria Destaco 305, 307 și 309 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile pentru aplicații precum asamblarea și testarea, prelucrarea ușoară și aplicațiile de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme orizontale din seria Destaco 305, 307 și 309 au un design compact, potrivit pentru spații restrânse.
  • Aceste cleme sunt echipate cu un mâner în T scurt, cu profil redus, pentru aplicații la înălțime verticală minimă.
  • Vin cu axe din neopren, cap hexagonal sau din oțel inoxidabil care au o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară și sigură.
  • Aceste unități au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală, rezistență la coroziune și o capacitate maximă de reținere de 750 lb.
  • Sunt disponibile și modele din oțel inoxidabil (modele care se termină cu „-SS”).
  • Modelele selectate sunt dotate cu funcția Toggle Lock pentru a oferi un plus de siguranță, asigurându-se că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii neintenționate (căutați modelele care se termină cu -R).

Accesorii compatibile

  • Destaco 305208-M, 201943-M, 307208-M, 207943-M, 309208 și 237943-M: Aceste ansambluri de arbore includ tije filetate cu opritoare de cauciuc care ajută la montarea 305, 307 și 309 pentru fixarea materialului pe orizontală. suprafete. Acestea pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
    Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
  • Destaco 102111, 102911, 507107, 507907, 235106 & 235906: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu clemele de fixare orizontale din Seria 305, 307 și 309 pentru a menține o sarcină suficientă pentru a strânge șuruburile de strângere a garniturii. Aceste șaibe cu flanșe sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Standarde și aprobări

  • Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 305, 307 și 309 sunt fabricate în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemelor.

Instalare

  • Aceste cleme orizontale au o bază dreaptă sau cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.

Întrebări Frecvente

Cum se folosesc clemele orizontale?

Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.

Cum se măsoară clemele basculante?

Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.

Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?

Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.

Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?

Când vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.

Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?

După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?