Clema orizontală Destaco 307-U este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Această clemă basculară este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații înguste. Mânerul clemei poate fi acţionat din spate sau din oricare parte pentru confortul utilizatorului. În plus, bara în formă de U este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Acest lucru permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Clema orizontală Destaco 307-U are un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. Are o construcție din oțel carbon pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Clema orizontală Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru a permite o instalare ușoară pe suprafețe plane. Cleme din seria Destaco 307 sunt, de asemenea, oferite în oțel inoxidabil construit și activat Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema de blocare orizontală Destaco 307-U este proiectată pentru a efectua diverse sarcini de prindere, inclusiv operațiuni de asamblare și testare, verificarea închiderilor, prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și operațiunile alimentare și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare orizontală Destaco 307-U are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemei, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Mânerul compact al clemei de blocare Destaco orizontală poate fi acţionat din spate sau din orice parte pentru confortul utilizatorului.
- Bara sa în U este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a axului pe lungimea barei de susținere.
- Clema orizontală Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru a permite o instalare ușoară pe bancurile de lucru.
- Dispune de un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia.
- Mânerul din plastic viu colorat asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 2007208-M este utilizat pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clemele de blocare orizontale Destaco 307-U.
- Șaiba cu flanșă Destaco 507107 este utilizată cu această clemă pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor flanșei.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 307-U este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 307-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare care permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale în stiluri?
R. Da, pe lângă această variantă de bară în U cu bază cu flanșă, Destaco oferă și Toggle Lock Plus activat (Destaco 305-UR & Destaco 309-UR) cleme orizontale.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U, cum ar fi Destaco 307-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau un echipament pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).