Cleme orizontale sunt echipate cu un maner care este orientat orizontal sau paralel cu baza in pozitia blocata. Mișcarea acestui mâner împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat pentru o prindere sigură. Aceste cleme țin piesele de prelucrat care necesită prindere/detașare repetate pe tot parcursul operației. Seria Destaco 309 Clemele de prindere orizontale au o bară de strângere în formă de U pentru reglarea flexibilă a ansamblurilor axului pentru a menține piesele de prelucrat staționare și pentru a preveni slăbirea sau alunecarea acestora pe parcursul operațiunii. Au un design compact pentru ușurință în operare în spații restrânse. Aceste cleme de fixare au o capacitate maximă de reținere de 750 lb. Clema orizontală Destaco 309-USS este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în timpul lucrărilor de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, prelucrare a metalelor, producție și operațiuni de închidere. Are un mâner în formă de T pentru deschidere/închidere ușoară din ambele părți sau din spate. Această clemă manuală are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune pentru a minimiza deteriorarea/uzura din cauza condițiilor abrazive și a mediului exterior. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante cu constructie din otel pentru rezistenta structurala; Comutați mecanismul Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 309-USS este ideală pentru operațiuni de prelucrare ușoară, prelucrarea lemnului, sudare și asamblare în industria auto, transport, aerospațială și alimentară și ambalare. Poate fi folosit și pentru închiderea diferitelor dispozitive, cum ar fi tamburi, capace, capace și uși de acces și camere.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 309-USS are un mâner în T ușor de ținut, care poate fi acționat din orice parte sau din spate pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Este echipat cu o bară în U pentru a atașa ansamblurile de arbore reglabile pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Această clemă are un design compact pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalare și utilizare.
- Clema are bază de flanșă pentru montare rapidă pe suprafețe plane, orizontale.
- Oferă o deschidere a barei de 90 de grade și o deschidere a mânerului de 168 de grade.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de încărcare de 750 lb.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.3 inchi și o lungime de 2.66 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru ținerea pieselor de prelucrat folosind clema manuală Destaco 309-USS.
- Destaco 235906: Aceste șaibe cu flanșă ajută la strângerea și fixarea fusurilor într-o locație fixă.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 309-USS respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 309-USS are orificii filetate pe baza sa cu flanșă pentru montarea rapidă pe o suprafață plană sau pe o piesă de prelucrat.
- Această clemă poate fi mutată cu ușurință prin deșurubarea ei folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 309-USS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra această clemă manuală în variante cu construcție din oțel (309-U) pentru rigiditate structurală și durabilitate. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 309-USS, consultați Destaco Seria 305, 307 și 309 pagina cleme de pe site-ul nostru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco oferă cleme manuale selectate cu funcția Toggle Lock Plus care acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă o clemă similară cu mecanism Toggle Lock Plus și construcție din oțel (309-UR) pentru prevenirea deschiderii accidentale a acestuia în timpul exploatării.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. O clemă de fixare orizontală în formă de U este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie orizontală pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiunii, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziționarea de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.