Cleme orizontale utilizați mișcarea mânerelor care sunt poziționate paralel cu baza în poziție blocată pentru a împinge brațele de prindere și axele atașate împotriva pieselor de prelucrat pentru o prindere sigură. Este ideal pentru aplicații care necesită prindere/detașare repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Seria Destaco 305, 307 și 309 Clemele de fixare orizontale au o bară în U pentru a ține diferite ansambluri de arbore pentru a menține piesele de prelucrat staționare și pentru a preveni slăbirea sau alunecarea acestora pe parcursul operațiunii. Au un design compact pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemelor, sporind astfel ușurința de operare în spații restrânse. Aceste cleme de fixare au capacități maxime de reținere cuprinse între 150 și 750 lb. Clema orizontală Destaco 307-UR este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în timpul lucrărilor de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, prelucrare a metalelor, producție și operațiuni de închidere. Această clemă manuală are o construcție din oțel care asigură un ciclu de viață lung și minimizează deteriorarea/uzura din cauza condițiilor abrazive și a mediului exterior. De asemenea, are funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei din cauza vibrațiilor sau mișcării. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare activat Raptor Supplies.
Utilizari:
- Această clemă orizontală Destaco 307-UR este utilizată pentru operațiuni de prelucrare ușoară, prelucrarea lemnului, testare și asamblare în industria auto, transporturilor, aerospațială și alimentară și ambalaj. De asemenea, poate fi folosit pentru închiderea diferitelor dispozitive precum tamburi, capace, capace și uși de acces și camere.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 307-UR are un mâner în T ușor de ținut, care poate fi acționat din orice parte sau din spate pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Este echipat cu o bară în U pentru atașarea ansamblurilor de ax pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Această clemă are un design compact și un spațiu mare pentru mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Clema are un stil de montare pe bază de flanșă, oferind o sarcină maximă de 350 lb.
- Oferă o deschidere a barei de clemă de 92 de grade și o deschidere a mânerului de 173 de grade.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Această clemă are o înălțime de 0.89 inchi și lungimea brațului de clemă de 1.89 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii, cum ar fi șaiba cu flanșă (507107) pentru a fi utilizate cu această clemă pentru a asigura o prindere sigură.
- Subliniez 307208-M axul din neopren lipit cu vârf plat poate fi, de asemenea, furnizat de Raptor Supplies pentru prinderea pieselor de prelucrat prin clema manuală Destaco 307-UR.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 307-UR este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 307-UR poate fi montată rapid pe suprafețele plane sau pe piese de prelucrat folosind două perechi de găuri filetate pe bază pentru o instalare sigură.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea ei folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 307-UR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra această clemă manuală în construcție din oțel inoxidabil (307-URSS) pentru rezistență la coroziune. De asemenea, oferim cleme similare fără mecanism Toggle Lock Plus (307-U) pentru a reduce costurile operaționale acolo unde acest sistem de blocare secundar nu este necesar. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 307-UR, consultați Seria Destaco 307 pagina cleme de pe site-ul nostru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco oferă cleme manuale selectate cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. O clemă de fixare orizontală în formă de U este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie orizontală pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiunii, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziție blocată, în timp ce clema orizontală este poziționată orizontal sau paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.