Clema orizontală Destaco 305-UR are o construcție robustă pentru durabilitate. Ține piesele de prelucrat în poziție utilizând un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Această clemă de fixare oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Acesta cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Această clemă de prindere orizontală oferă o capacitate mare de prindere, ceea ce reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Clema orizontală Destaco 305-UR permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a piesei de prelucrat. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Această clemă basculară Destaco este utilizată pentru șlefuire, sudură, asamblare, prelucrare mecanică și aplicații de fabricare a metalelor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă de fixare orizontală are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Dispune de un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Este echipat cu un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a gestiona o sarcină maximă de 150 lb. Această clemă de prindere orizontală încorporează un sistem de legătură care aplică o forță de strângere puternică cu puțin efort de blocare sau deblocare. Deoarece această forță este direcționată de-a lungul legăturilor, blocarea sau deblocarea comutatorului nu necesită nicio forță. Clema de prindere orizontală Destaco 305-UR oferă un spațiu de strângere sporit a mâinii pentru a reduce punctele de prindere și capacitatea de pivotare a mânerului fix pentru a asigura o acțiune lină de strângere. Este încorporat cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clema este protejată împotriva deschiderii accidentale.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 305-UR oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă pentru aplicații precum asamblarea și testarea, prelucrarea ușoară și prelucrarea lemnului, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 305-UR are un design compact, potrivit pentru spații restrânse.
- Această clemă este echipată cu un mâner în T scurt, cu profil redus, pentru aplicații la înălțime verticală minimă.
- Vine cu un ax plat din neopren care are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară și sigură.
- Clema orizontală Destaco 305-UR are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală, rezistență la coroziune și o capacitate maximă de reținere de 150 lb.
- Funcția Toggle Lock Plus oferă o siguranță suplimentară, asigurând că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.
Accesorii compatibile:
- Destaco 305208-M: Aceste ansambluri de arbore includ tije filetate cu opritoare de cauciuc care ajută la montarea clemei de fixare orizontale Destaco 305-UR pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Acestea pot fi ajustate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi.
Aceste ansambluri de arbore pot fi, de asemenea, folosite pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor și pentru a reduce riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. - Destaco 102111: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate cu cleme bascule orizontale pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Aceste șaibe cu flanșe sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 305-UR este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru cea mai mare siguranță a utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemelor.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 305-UR are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie ușor de instalat pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum sunt folosite clemele orizontale?
A. Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).