BENCHMARK SCIENTIFIC Incubator 2.8 Picioare Cubice Aer Forțat


Incubatoarele științifice Benchmark oferă un mediu cu temperatură controlată pentru a sprijini creșterea culturilor microbiologice.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
H1012
€14,151.46
B
H1012-E
€14,151.46

DESCRIERE

  • Aceste agitatoare oferă o uniformitate excepțională a temperaturii și o precizie datorită unei tehnologii brevetate de distribuție a căldurii care asigură menținerea cu precizie a temperaturilor în întreaga cameră cu 0.25%, chiar și în colțuri, fără a lăsa puncte moarte.
  • Ele pot regla digital temperatura cu amestecare orbitală controlată cu precizie pentru cultivarea unei game largi de tipuri de celule.
  • Acestea includ platforma MAGic Clamp care găzduiește diferite dimensiuni și tipuri de vase prin simpla schimbare a dimensiunilor clemei.
  • Acestea au un panou LED care controlează și afișează viteza, temperatura și timpul prin apăsarea unui buton.
  • Acestea includ, de asemenea, controale pentru supratemperatură și supraviteză pentru siguranță, viață lungă și integritatea probei.
  • Aceste modele frigorifice sunt dotate cu un compresor puternic care poate menține temperaturi cu până la 12 grade C sub temperatura mediului ambiant.

Accesorii compatibile

  • Platformă Shaker: Această unitate este utilizată cu incubatorul Benchmark pentru a ține 6 microplăci standard.
  • Suport înclinat MAGic Clamp: Această unitate accesorie este utilizată cu incubatoare de 10 L pentru suporturi pentru tuburi de 15 ml și 50 ml.

Întrebări Frecvente

Ce sunt incubatoarele cu aer forțat?

Aceste incubatoare utilizează o tehnologie cu aer forțat care asigură un transfer uniform de căldură în camera internă. Au un ventilator incorporat pentru a circula aerul. Aceste incubatoare trebuie setate la 99 până la 99.5 grade F și 60 până la 65% umiditate relativă.

La ce se folosesc clemele?

Aceste incubatoare vin cu cleme care utilizează o bază magnetică puternică pentru a se atașa în siguranță la platforma de agitare fără șuruburi, șuruburi sau unelte.

La ce folosește o platformă de covoraș de cauciuc?

Cu incubatorul este inclusă o platformă standard de covoraș de cauciuc pentru utilizare cu baloane de cultură de țesuturi, vase Petri, tăvi de colorare și alte vase plate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?