Motoare industriale pentru sarcini agricole, monofazate, TEFC 115-208/230V, bază rigidă
LEESON
Mai multe informații
Model NoM009086.00
Rotirea arborelui motorCCW
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Lungime totală12 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.105 de grade F
Hz60 Hz
Protecție termică a motoruluiManual
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Lungime mai mică ax10 5 / 8 "
HP1/2
Amplificatori de încărcare completă7.8 / 3.7-3.9A
Materiale cadruOțel laminat
Inrameaza-le56
finalizareaSmalț
RulmențiMinge
RPM pe placa de identificare1725
ArticolMotor pentru fermă
Eficiență nominală68%
Voltaj115/208-230V AC
Lungimea axului1 7 / 8 "
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Factor de serviciu1.15
Fază1
Design motorCondensator-Start