Cleme orizontale sunt ideale pentru utilizarea mișcării unui mâner plasat paralel cu baza în poziție blocată pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva pieselor de prelucrat. Sunt potrivite pentru aplicații care necesită prinderea/detașarea repetată a piesei de prelucrat pe tot parcursul operației. Seria Destaco 309 Clemele de prindere orizontale sunt echipate cu o bară de strângere în U pentru a atașa ansamblurile de arbore reglabile pentru a menține piesele de prelucrat staționare și pentru a preveni slăbirea sau alunecarea acestora pe parcursul operațiunii. Au un design compact pentru a minimiza cerințele de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemelor. Aceste cleme de fixare au o capacitate maximă de reținere de 750 lb. Clema orizontală Destaco 309-U este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în timpul operațiunilor de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, prelucrare a metalelor, fabricare și închidere. Această clemă manuală are o construcție din oțel pentru un ciclu lung de viață și minimizând deteriorarea/uzura regulată din cauza utilizării dure. Dispune de un mâner în formă de T pentru o operare ușoară din ambele părți sau din spatele clemei. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Comutați mecanismul Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui accidentală în timpul funcționării.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 309-U este utilizată pentru închiderea diferitelor dispozitive, cum ar fi tamburi, capace, capace și uși de acces și camere. Poate fi folosit și în operațiuni de prelucrare ușoară, prelucrarea lemnului, sudare și asamblare în industria auto, transporturilor, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 309-U are bară în U pentru a atașa ansamblurile de ax pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Are un mâner în T ușor de ținut pentru operare din orice parte sau din spate pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Această clemă are un design compact pentru o utilizare ușoară în spații restrânse.
- Clema are stil de montare pe bază de flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale.
- Oferă o deschidere a barei de clemă de 90 de grade și o deschidere a mânerului de 168 de grade.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 750 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.31 inchi și o lungime de 2.68 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 309208: Raptor Supplies furnizează aceste axe din neopren lipite cu vârf plat pentru ținerea pieselor de prelucrat folosind clema manuală Destaco 309-U.
- Destaco 235106: Aceste șaibe cu flanșă ajută la strângerea și fixarea fusurilor într-o locație fixă.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 309-U este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 309-U poate fi montată rapid pe suprafețele plane sau pe piese de prelucrat folosind două perechi de găuri filetate pe bază pentru o instalare sigură.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea ei folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 309-U sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra această clemă manuală în variante având construcție din oțel inoxidabil (309-USS) pentru rezistența la coroziune. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 309-U, consultați Destaco Seria 305, 307 și 309 pagina cleme de pe site-ul nostru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco oferă cleme manuale selectate care au caracteristica Toggle Lock Plus care acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare cu comutare peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. O clemă de fixare orizontală în formă de U este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie orizontală pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiunii, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.