A Dia. Corp: 2" , Materialul corpului: Alama solida , Priză de conectare CGA: Oxigen 9/16 "-18 RH / Combustibil 9/16" -18 LH , Cilindru de gaz: Oxigen și combustibil , Interval de presiune de livrare: Oxigen 100 psig / Combustibil 15 psig , Material diafragmă: Neopren , Manometre Presiunea de livrare: Oxigen 0 la 150 PSIG / combustibil 0 la 30 PSIG , Ecartament de admisie: Oxigen 0 la 4000 / Combustibil 0 la 400 psi , Max. Presiune de intrare: 4000 psi / 400 psi , Conexiune priză: 9/16 "-18 RH Oxigen / 9/16" -18 LH Combustibil , Lungime totală: 4.5 " , Etape: Singur , Tip: O singură etapă, datorie medie