Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Set regulator oxigen/combustibil Intrare combustibil 510 | AC9ZVA 3LVR2

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Set regulator oxigen/combustibil admisie combustibil 510

În stoc
Element: AC9ZVA Model: HTP2Crucea Ref: 3LVR2
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
€606.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet regulator gaz
Diapozitivul corpului.2"
Material corpAlama solida
Intrare conexiune CGAOxigen 540 / Combustibil 510
Priză de conectare CGAOxigen 9/16 "-18 RH / Combustibil 9/16" -18 LH
Gaz cilindruOxigen și combustibil
Livrare100 psi Oxigen / 15 psi Combustibil
Gama de presiune de livrareOxigen 100 psig / Combustibil 15 psig
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazAcetilenă, propan lichefiat, oxigen
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelorOxigen 0 la 150 PSIG / combustibil 0 la 30 PSIG
Conexiune de intrareCGA-540 Oxigen / CGA-510 Acetilenă / LP
Manometru de admisieOxigen 0 la 4000 / Combustibil 0 la 400 psi
Max. Presiunea de admisie4000 psi / 400 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 RH Oxigen / 9/16" -18 LH Combustibil
Lungime totală4.5 "
Capacitatea regulatoruluiMediu
stagiiSingur
Manometru de alimentare0 până la 4000 psi Oxigen / 0 până la 400 psi Combustibil
TipO singură etapă, datorie medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5515
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntrare conexiune CGAServiciul de gazConexiune de intrarePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 Set regulator oxigen/combustibil Intrare combustibil 300 | AC9ZVB 3LVR3 HTP5Oxigen 540 / Combustibil 300Acetilenă, oxigenCGA-540 Oxigen / CGA-300 Acetilenă€618.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Set regulator oxigen/combustibil admisie combustibil 510
€606.45 /unitate