Amplificatoare AC: 70 la 100 , Indicator siguranță arsă: Nu , Materialul corpului: termoplastic , Clasa: Clasa J , Compatibil cu: 4 5/8" L x 1 1/8" dia , Tip conector: Cutie Lug , Evaluare curentă: 61-100A , Adâncime: 2-1/5 " , Se potrivește: Industrial , Diametru siguranță: 3 / 4 " , Cod suport de siguranță: AB , Lungimea siguranței: 4 3 / 5 " , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: J , Înălțime: 2.8 " , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Amperi: 100 , Max. Voltaj: 600 , Mfr. Serie: Bussmann JM60x00 , Protecție: Protecție la scurtcircuit , Indicație vizuală: Neindicativ