Blocul de siguranțe Bussmann JM60100-3CR este utilizat în aplicații auto, marine, industriale și electrice pentru a proteja circuitele și echipamentele împotriva supracurentului.
Caracteristici:
- Dispune de un design modular care permite blocurilor să se prindă împreună și capacelor de fixare pentru a oferi protecție IP20 pentru degetele.
- Acest bloc de siguranțe modulare de clasă J este echipat cu mai multe orificii pentru a spori flexibilitatea instalării pentru centrele de sarcină sau tablourile de distribuție cu motor montate pe panou.
- Are cleme întărite cu arc pentru a ține siguranțele sigure pentru a menține contactul electric complet.
- Acest bloc de siguranțe are terminale pentru conectarea la circuit și o parte superioară deschisă pentru acces la știfturi / siguranțe / cleme pentru a securiza siguranțele din bloc.
- Vine cu o etichetă de marcare pentru identificarea ușoară a circuitului și prindere cu degetele pe capac pentru o îndepărtare ușoară.
- Acest bloc de siguranțe are bariere standard de fază pentru siguranță suplimentară și fante de aerisire pentru o răcire îmbunătățită.
Accesorii compatibile:
- Bussmann CVR-J-60100-M Capac bloc siguranțe: Acest capac pentru bloc de siguranțe este folosit pentru a acoperi blocul de siguranțe JM60100-3CR al mărcii pentru a-l proteja de umiditatea atmosferică, praf și resturi. Oferă inspecția debitului terminalelor fără a îndepărta capacul și are găuri pentru sonde pentru testarea unei siguranțe. Acest capac bloc de siguranțe acceptă un dispozitiv de blocare pentru procedurile de blocare/etichetare. Acest capac bloc de siguranțe are un design IP20 care protejează degetele pentru a preveni contactul cu părțile sub tensiune.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce stiluri de montare permite blocul de siguranțe Bussmann JM60100-3CR?
A. Acest bloc de siguranțe permite montarea pe panou / șină DIN pentru o instalare ușoară și sigură.
Î. Ce dimensiuni de fire poate găzdui acest bloc de siguranțe?
A. Acest bloc de siguranțe poate găzdui fire de cupru 10-14 AWG și fire de aluminiu 10-12 AWG.
Î. Care este diferența dintre un suport de siguranțe și un bloc de siguranțe?
A. Un suport de siguranță, care este montat frecvent în linie, este conceput pentru a gestiona o singură siguranță. Acesta este foarte diferit de un bloc de siguranțe, care este un aparat mai mare care poate transporta până la douăsprezece siguranțe distincte.
Î. Ce gamă de dimensiuni ale firului poate găzdui acest bloc de siguranțe Bussmann JM60100-3CR?
A. Poate găzdui o dimensiune a firului de la 14 la 1 AWG.
Î. Ce întreținere este necesară pentru blocul de siguranțe Bussmann JM60100-3CR?
A. Inspectați regulat conexiunile pentru orice semne de coroziune sau deteriorare. Înlocuiți imediat orice componente care prezintă uzură pentru a menține o protecție constantă a circuitului.
Î. Poate fi folosit acest suport pentru siguranțe Clasa J în exterior?
A. Fezabilitatea utilizării în aer liber depinde de factori precum temperatura și umiditatea. Asigurați-vă că blocul este situat într-o incintă adecvată care îl ferește de elementele de mediu.
Î. Poate fi curățat blocul de siguranțe Bussmann JM60100-3CR?
A. Confirmați întotdeauna că în împrejurimile blocului de siguranțe nu există praf sau resturi care ar putea afecta conexiunile și disiparea căldurii.
Î. Cum sunt benefice paravanele pentru păsări?
A. Această jalugă include un ecran pentru păsări pentru a împiedica păsările și resturile să pătrundă, menținând în același timp un flux de aer adecvat.