VESTIL Apărătoare pentru mașini din seria LPRO cu profil înalt, oțel inoxidabil 304


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Silver , Diametru: 4 1 / 2 " , Nota: Grad 304 , Hardware de instalare inclus: Nu , Material: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu plăcii de montare: 0.875 " , Lungimea plăcii de montare: 8" , Lățimea plăcii de montare: 8" , Lungime totală: 8"
StilModelLungimea bolarduluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
LPRO-SS-36-16-4
36 5 / 8 "16.94 "40.13 "€1,067.39
B
LPRO-SS-36-9-4
36 5 / 8 "8.94 "40.13 "€1,067.39
C
LPRO-SS-48-16-4
48 5 / 8 "16.94 "52.13 "€1,214.58
D
LPRO-SS-48-9-4
48 5 / 8 "8.94 "52.13 "€1,154.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?