VESTIL LPRO-SS-36-9-4 Apărător pentru mașină, profil Lo, dimensiune 9 x 36 inch

În stoc
Articol: AE4XHF Model: LPRO-SS-36-9-4Crucea Ref: 5NRD8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,021.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil redus
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Lungimea bolardului36 5 / 8 "
CuloriSilver
Diametru4 1 / 2 "
CalitateGrad 304
Înălţime9"
Hardware de instalare inclusNu
Lungime39.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunile plăcii de montare8 "x 8" x 5/8 "
Diametru orificiul plăcii de montare.0.875 "
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă29 lb.
Lungimea nominală3 ft.
Numărul de găuri de montare8
Număr de coaste0
Adâncimea totală8"
Inălțime totală8.94 "
Lungime totală8"
Lățimea totală40.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bolarduluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL LPRO-SS-48-9-4 Apărător pentru mașină, profil scăzut, dimensiune 9 x 48 inch | AE4XHG 5NRD9 LPRO-SS-48-9-448 5 / 8 "8.94 "52.13 "€1,211.72
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 Apărător pentru mașină, profil scăzut, dimensiune 16 x 36 inch | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "€1,120.34
VESTIL LPRO-SS-48-16-4 Apărător pentru mașină, profil scăzut, dimensiune 16 x 48 inch | AE4XHJ 5NRE1 LPRO-SS-48-16-448 5 / 8 "16.94 "52.13 "€1,162.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LPRO-SS-36-9-4 Apărător pentru mașină, profil Lo, dimensiune 9 x 36 inch
€1,021.28 /unitate