Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN JM60100-1CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60100-1CR 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 1p

În stoc
Articol: AC8FDW Model: JM60100-1CRCrucea Ref: 39P398
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
€101.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje70 la 100
Amplificatoare AC70 la 100
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime2-1/5 "
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.3 / 4 "
Codul suportului siguranțeiAB
Lungimea siguranței4 3 / 5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULJ
Înălţime2.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime8 2 / 3 "
Max. Amperi100
Max. Voltaj600
Stil de montareMontare pe panou
Număr de poli1
Lăţime2"
Dimensiunea firului1/0 la 14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.67
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCDesignul blocurilor de siguranțeLungimeStil de montareNumăr de poliLăţimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60100-2CR 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 la 14 AWG600 VAC300 VDCBarieră8 2 / 3 "Montare pe panou24"€259.29
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60100-3CR, neindicativ, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14-1 AWG600V AC300V c.c.Deschideți Non Respingere7.81 "Bolt-down, șină DIN36"€432.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60100-1CR 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 1p
€101.97 /unitate