DYNAQUIP CONTROLS Robinet electronic cu bile din oțel inoxidabil


Filtru
Material bile: Oțel inoxidabil CF8M , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Stilul corpului: 2-Way , Conexiune: FNPT , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: CWP de 1000 psi , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Montură: Direct , Număr de porturi: 2 , Port: Complet , Sigilii: Viton , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie
StilModelVoltajTemperatura ambientală. GamăMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăStructura supapeiPreț (ex. TVA)
A
EHS24AJE21H
12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,266.20
A
EHS23AJE20H
12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,241.66
A
EHS25AJE21H
12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,386.66
A
EHS27AJE25H
12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,758.05
A
191015B
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€1,407.87
B
EHS2AAJE02
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1000 psi3"VitonRTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€5,508.30
C
EVS2AAJE13
115 VAC-22 grade până la 149 grade F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€6,368.33
A
191014B
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€1,290.97
D
EVS26AJE25
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,574.94
D
EVS25AJE21
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,275.23
A
191013B
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€1,199.42
D
EVS27AJE01
115 VAC-22 grade până la 149 grade F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€2,167.47
E
191018B
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi2"PTFE / VitonPTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€3,013.90
F
EVS28AJE01
115 VAC-22 grade până la 149 grade F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€2,998.05
D
EVS24AJE20
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,159.70
D
EVS23AJE20
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grade până la 450 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F3-Piece€1,118.36
A
191017B
115 VAC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grade până la 392 grade F2-Piece€1,683.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?