Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 1/2 inch | AA8ZAE 1AWF8

DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Robinet electronic cu bilă din oțel inoxidabil 1/2 inch

În stoc
Element: AA8ZAE Model: EHS23AJE20HCrucea Ref: 1AWF8
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
€1,241.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlege. Supapa cu bilă acționată
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 150 grade F
Material de bilăOțel inoxidabil CF8M
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpului2-Way
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximăCWP de 1000 psi
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei1500 psi
MountDirect
Număr de porturi2
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Evaluat pentruCWP de 1500 psi, abur de 125 psi
Material sigiliuViton
Garnituri etansareViton
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F
Structura supapei2-Piece
Voltaj12VDC, 24 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemperatura ambientală. GamăMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunTemp. GamăStructura supapeiPreț
DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 1-1/2 inch | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 grade până la 149 grade F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€2,167.47
DYNAQUIP CONTROLS EVS28AJE01 Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 2 inchi | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 grade până la 149 grade F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€2,998.04
DYNAQUIP CONTROLS EVS2AAJE13 Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 3 inchi | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 grade până la 149 grade F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedii -20 grade până la 450 grade F, mediu 10 grade până la 140 grade F3-Piece€6,368.34
DYNAQUIP CONTROLS EHS2AAJE02 Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 3 inchi | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 grade până la 150 grade F1000 psi3"VitonRTFESupapă -20 grade până la 400 grade F, actuator -15 grade până la 140 grade F2-Piece€5,508.30
DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 3/4 inch | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,266.19
DYNAQUIP CONTROLS EHS25AJE21H Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 1 inch | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,386.66
DYNAQUIP CONTROLS EHS27AJE25H Supapă cu bilă electronică din oțel inoxidabil 1-1/2 inch | AA8ZAH 1AWG2 EHS27AJE25H12VDC, 24 VAC / VDC-40 grade până la 150 grade F1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grade până la 370 grade F, mediu -40 grade până la 150 grade F2-Piece€1,758.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Robinet electronic cu bilă din oțel inoxidabil 1/2 inch
€1,241.67 /unitate