MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton


Filtru
Presiunea de colaps: 435 , Presiune de crăpare: 435 PSI , Media de filtrare: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 149 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 149 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0178779
1.85 "151 mp Inch6.020.87 "1.85 "€58.00
RFQ
B
MF0397490
1.378 "49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
B
MF0397491
1.378 "49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€41.19
RFQ
C
MF0397614
1.752 "114 mp Inch6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
C
MF0397615
1.752 "114 mp Inch6.180.87 "1.752 "€53.22
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?