MAIN FILTER INC. MF0178779 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi | CF7LDF 0110D149WHC

MAIN FILTER INC. MF0178779 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi

Element: CF7LDF Model: MF0178779Cruce Ref: 0110D149WHC '
€58.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru149
Dimensiunea filtrului151 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.02
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0110D149WHC

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0397490 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF8WRP SE008B149B MF03974901.378 "49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397491 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.66 inci | CF8WRQ SE008B149V MF03974911.378 "49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€34.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397614 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.18 inchi | CF8WWL SE030B149B MF03976141.752 "114 mp Inch6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0397615 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF8WWM SE030B149V MF03976151.752 "114 mp Inch6.180.87 "1.752 "€43.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178779 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi
€58.01 /unitate