Cleme orizontale utilizați mișcarea mânerului pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva pieselor de prelucrat pentru o prindere sigură. Mânerul acestor cleme este orientat orizontal sau paralel cu baza în poziția blocată. Sunt ideale pentru ținerea pieselor de prelucrat care necesită prindere/detașare repetată pe tot parcursul operației. Seria Destaco 307 Clemele de fixare orizontale au bară de prindere în formă de U pentru reglarea locației ansamblurilor de ax de-a lungul lungimii barei și împiedică slăbirea sau alunecarea pieselor de diferite dimensiuni pe parcursul operațiunii. Au un design compact pentru ușurință în operare în spații restrânse. Aceste cleme de fixare au o capacitate maximă de strângere de 350 lb. Clema orizontală Destaco 307-USS are un mâner în formă de T pentru deschidere/închidere ușoară din orice parte sau din spate. Este ideal pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară, prelucrarea metalelor, producție și operațiuni de închidere. Această clemă manuală este realizată din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și minimizarea daunelor/uzurii din cauza condițiilor abrazive și a mediului exterior. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante cu constructie din otel pentru rezistenta structurala; Comutați mecanismul Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 307-USS este utilizată pentru operațiuni de prelucrare ușoară, prelucrarea lemnului, sudare și asamblare în industria auto, transport, aerospațială și alimentară și ambalare. De asemenea, poate fi folosit pentru a închide diverse dispozitive, cum ar fi tamburi, capace, capace și uși de acces și camere.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 307-USS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive.
- Este echipat cu o bară în U pentru a atașa ansamblurile de arbore reglabile pentru ținerea în siguranță a pieselor de diferite dimensiuni.
- Această clemă are un design compact pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalare și operare.
- Clema are bază de flanșă pentru montare rapidă pe o suprafață plană, orizontală.
- Oferă o deschidere a barei de 92 de grade și o deschidere a mânerului de 173 de grade.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 350 lb.
- Are un mâner în T ușor de ținut, care poate fi acționat din orice parte sau din spate pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Brațul de clemă are o înălțime de 0.87 inchi și o lungime de 1.88 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru ținerea pieselor de prelucrat prin clema manuală Destaco 307-USS.
- Destaco 507907: Aceste șaibe cu flanșă ajută la strângerea și fixarea fusurilor într-o locație fixă.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 307-USS este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 307-USS are orificii de montare filetate pe baza sa cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană sau pe o piesă de prelucrat.
- Această clemă poate fi mutată cu ușurință prin deșurubare folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 307-USS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra această clemă manuală în construcție din oțel (307-U) pentru rigiditate structurală și durabilitate. De asemenea, putem furniza o clemă similară cu mecanism Toggle Lock Plus (Destaco 307-URSS) pentru a preveni deschiderea accidentală a acesteia. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 307-USS, consultați Destaco Seria 305, 307 și 309 pagina cleme de pe site-ul nostru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco oferă cleme manuale selectate care au caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. O clemă de fixare orizontală în formă de U este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie orizontală pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul operaţiunii, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziție blocat, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.