Cleme orizontale caracteristică mânere poziționate orizontal sau paralel cu baza în poziția blocată. Mișcarea acestor mânere împinge brațele de prindere și fusurile atașate împotriva piesei de prelucrat pentru o prindere sigură. Sunt ideale pentru aplicații care necesită prindere/detașare repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Clema orizontală Destaco 305-U este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în timpul operațiunilor de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, prelucrare a metalelor, fabricație și operațiuni de închidere. Această clemă manuală are o bară de strângere în formă de U, concepută pentru a ține ansamblurile de arbore de-a lungul lungimii barei de susținere pentru a preveni slăbirea sau alunecarea piesei de prelucrat și pentru a o menține staționară pe toată durata operației. Are un design compact pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemei, oferind astfel ușurință în operare în spații restrânse. Această clemă manuală are o construcție din oțel, oferind un ciclu de viață lung și minimizând daunele / uzura din cauza condițiilor abrazive și a mediului exterior. Este oferit și în variante cu construcție din oțel inoxidabil și mecanism Toggle Lock Plus activat Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Cleme orizontale din seria Destaco 307 având caracteristici similare și o capacitate maximă de reținere de 350 lb.
Utilizari:
- Clema orizontală Destaco 305-U este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare, asamblare și testare, prelucrare ușoară și operațiuni de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. Poate fi folosit și pentru ținerea și închiderea capacelor, ușilor camerelor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 305-U are un stil de montare pe bază de flanșă pentru a oferi o capacitate maximă de reținere de 150 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza sarcinilor grele.
- Această clemă are un design compact și un spațiu mare pentru mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Mânerul T ușor de ținut poate fi acționat din ambele părți sau din spate pentru a minimiza oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Această clemă oferă o deschidere a barei de clemă de 90 de grade și un unghi de deschidere a mânerului de 170 de grade.
- Este echipat cu o bară în U pentru a atașa ansamblurile de arbore pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Această clemă are o înălțime de 0.48 inchi și lungimea brațului de clemă de 1.19 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii, cum ar fi șaiba cu flanșă (102111), utilizată cu această clemă de prindere orizontală pentru o prindere sigură.
- Axul din neopren legat cu vârf plat Destaco 305208-M este, de asemenea, furnizat de Raptor Supplies pentru prinderea pieselor de prelucrat folosind clema manuală Destaco 305-U.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 305-U este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 305-U este montată pe suprafață folosind două perechi de găuri filetate pe bază pentru o instalare sigură.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea ei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 305-U sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante având construcție din oțel inoxidabil (305-USS) pentru rezistența la coroziune. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu caracteristica Toggle Lock Plus (305-UR) pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 305-U, consultați Cleme din seria Destaco 305 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Modelele selectate de cleme manuale Destaco sunt dotate cu caracteristica Toggle Lock Plus, care oferă un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare într-un mediu vibrațional, oferind un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clema orizontală tip bară AU este acţionată manual folosind un mâner/pârghie orizontal pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat şi a împiedica mişcarea acesteia la mijlocul funcţionării, asigurând astfel o fixare sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner de clemă verticală este poziționat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocată, în timp ce o clemă de clemă orizontală este poziționată orizontal sau paralel cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau „forță de reținere” indică capacitatea clemei de a susține echipamente, piese de prelucrat sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce lubrifiant este recomandat pentru utilizare cu clemele Destaco pentru întreținerea acestora?
A. Se recomandă utilizarea grăsimilor de cuplare precum Mobil XTC în timpul reconstrucției sau întreținerii clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco înseamnă ceva?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când și unde ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.