DAYTON Indicatoare luminoase ridicate, 120 VAC/DC


Filtru
Viața medie: 25,000 ore , curent absorbit: 4.16mA , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 120 VAC / DC
StilModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY53
ChihlimbarCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
B
22NY94
ChihlimbarȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€32.92
C
22NY50
VerdeCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.93
D
22NY51
Verde0.187 "Tab40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.93
E
22NY92
VerdeȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€38.38
F
22NY47
RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.82
G
22NY48
Roșu0.187 "Tab40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.82
H
22NY93
RoșuȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.58

Indicatoare luminoase ridicate, 120 VAC/DC

Indicatoarele LED Dayton 120 VAC/DC sunt potrivite pentru mașini, panouri de comandă întrerupătoare, instrumente, autobuze, RV, industria auto și a aparatelor. Acestea au corp din nailon cu caps din policarbonat și lunetă din oțel inoxidabil. Alegeți dintr-o gamă de aceste lumini indicatoare, disponibile în opțiuni de culoare chihlimbar, verde și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?