Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY50 Indicator luminos verde 120v | AB6XBW

DAYTON 22NY50 Indicator luminos verde 120v

În stoc
Articol: AB6XBW Model: 22NY50

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriVerde
Curent tras4.16mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj120 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY47 Indicator luminos ridicat roșu 120v | AB6XBT 22NY47RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.82
DAYTON 22NY48 Indicator luminos ridicat roșu 120v | AB6XBU 22NY48Roșu0.187 "Tab40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.82
DAYTON 22NY51 Indicator luminos verde 120v | AB6XBX 22NY51Verde0.187 "Tab40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.93
DAYTON 22NY53 Indicator luminos ridicat Chihlimbar 120v | AB6XBZ 22NY53ChihlimbarCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY92 Indicator luminos ridicat 12mm 120v verde | AB6XDR 22NY92VerdeȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€38.38
DAYTON 22NY93 Indicator luminos ridicat 12mm 120v Roșu | AB6XDT 22NY93RoșuȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.57
DAYTON 22NY94 Indicator luminos ridicat 12mm 120v Chihlimbar | AB6XDU 22NY94ChihlimbarȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€32.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY50 Indicator luminos verde 120v
€11.93 /unitate