A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 2" , Tip cilindru: NFPA , Max. Sarcină: 785 lb. , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Piuliță laterală filetată / manșon , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 3 / 4 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel , Material tub: Aluminiu
Cilindri de aer cu dublă acțiune, 2 inchi diametru
Cilindrii de aer SPEEDAIRE cu dublă acțiune NFPA sunt utilizați pentru a implica forța cu un piston pentru a deplasa un obiect. Ei folosesc aer comprimat pentru a aplica forța, în timp ce perna reglabilă atenuează forța. Acești cilindri de aer au o construcție din aluminiu cu finisaj argintiu și negru și au un piston controlat magnetic pentru funcționare. Ele pot fi montate cu ușurință folosind 4 piulițe cu manșon cu filet intern încastrate în cap și 4 găuri filetate în capac. Alegeți dintr-o gamă largă de acești cilindri de aer cu dublă acțiune, disponibili în construcții cu piston din aluminiu și oțel pe Raptor Supplies.