Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5UYX9 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 22 inch cursa | AE6TVH

SPEEDAIRE 5UYX9 Cilindru de aer 2 inch alezajul 22 inch cursa

În stoc
Articol: AE6TVH Model: 5UYX9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€676.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
MountPiuliță laterală filetată / manșon
Lungime totală27.375 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă22 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5865
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip pernăMaterialul capacului de capătfinalizareaPiston magneticLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 4MU28 Cilindru de aer 1 inch cursa 6.375 inch lungime | AD8UUZ 4MU28Nici unulOţelNegruNu6.375 "Oţel1"€477.97
SPEEDAIRE 4MU29 Cilindru de aer 2 inch cursa 7.375 inch lungime | AD8UVA 4MU29Nici unulOţelNegruNu7.375 "Oţel2"€496.06
SPEEDAIRE 4MU30 Cilindru de aer 3 inch cursa 8.375 inch lungime | AD8UVB 4MU30Nici unulOţelNegruNu8.375 "Oţel3"€512.28
SPEEDAIRE 4MU31 Cilindru de aer 4 inch cursa 9.375 inch lungime | AD8UVC 4MU31Nici unulOţelNegruNu9.375 "Oţel4"€528.52
SPEEDAIRE 4MU32 Cilindru de aer 5 inch cursa 10.375 inch lungime | AD8UVD 4MU32Nici unulOţelNegruNu10.375 "Oţel5"€485.03
SPEEDAIRE 4MU33 Cilindru de aer 6 inch cursa 11.375 inch lungime | AD8UVE 4MU33Nici unulOţelNegruNu11.375 "Oţel6"€560.90
SPEEDAIRE 4MU34 Cilindru de aer 2 inch alezaj 8 inch cursa | AD8UVF 4MU34ReglabilOţelNegruNu13.375 "Oţel8"€825.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5UYX9 Cilindru de aer 2 inch alezajul 22 inch cursa
€676.92 /unitate