Clema orizontală Destaco 309-UR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în instalațiile de prelucrare a metalelor și a lemnului. Această clemă de blocare cu comutare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Clema de blocare orizontală Destaco are o construcție din oțel carbon pentru a asigura rezistența și rezistența la abraziune, prevenind în același timp îndoirea/ruperea la sarcini grele. Această clemă tip basculă are un ax din neopren cu vârf plat care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. Bara în formă de U a clemei de prindere orizontală Destaco este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de prindere. Acest lucru permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Cleme din seria Destaco 309 sunt disponibile în variante de ax din oțel inoxidabil cu perne plate din neopren și cap hexagonal Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema de prindere orizontală Destaco 309-UR este proiectată pentru efectuarea de operațiuni ușoare de prindere, asamblare și testare, verificarea închiderilor și pentru aplicații de prelucrare a lemnului în diferite unități industriale. Această clemă poate fi folosită și pentru operațiuni alimentare și ambalare, sudare și prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 309-UR este prevăzută cu un mâner cu profil redus, care poate fi acționat cu ușurință din spate sau din orice parte.
- Vine cu un ax din neopren cu vârf plat reglabil care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Clema orizontală Destaco are un design compact pentru a asigura prinderea ușoară în spații înguste.
- Construcția din oțel carbon a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema manuală Destaco are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de strângere în stil cârlig în J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
- Această clemă manuală vine cu caracteristica Toggle Lock Plus care asigură menținerea unei condiții de blocare peste centru pe toată durata operațiunii.
Accesorii compatibile:
- Ax din neopren cu vârf plat Destaco 309208: Este utilizat pentru înlocuirea arborelor sparte/uzate pe clemele orizontale Destaco 309-UR.
- Șaibă cu flanșă Destaco 235106: Este folosită pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și garniturii unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 309-UR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 309-UR are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de oțel carbon, Destaco oferă și oțel inoxidabil (Destaco 309-USS & Destaco 307-USS) cleme orizontale.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme cu braț de strângere tip bară în U au un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.