RULAND MANUFACTURING Cuplaj din două piese din seria MSPC


Filtru
Tip: Tip clemă din două piese, cu canelură
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
MSPC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mmOţel inoxidabil380 In.Lbs.24mm35mm€245.16
B
MSPC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmOțel cu oxid negru450 In.Lbs.24mm35mm€172.98
B
MSPC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mm€175.22
A
MSPC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€292.33
A
MSPC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€288.10
B
MSPC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mm€189.00
A
MSPC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€388.04
B
MSPC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€206.30
A
MSPC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€388.55
B
MSPC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€220.24
B
MSPC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€220.24
A
MSPC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€388.55
A
MSPC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mmOţel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mm€543.35
B
MSPC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmOțel cu oxid negru4250 In.Lbs.53mm83mm€392.78
B
MSPC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmOțel cu oxid negru3200 In.Lbs.42mm65mm€262.39
B
MSPC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmOțel cu oxid negru3450 In.Lbs.45mm75mm€252.99
A
MSPC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mmOţel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mm€842.98
A
MSPC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mmOţel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mm€504.48
B
MSPC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmOțel cu oxid negru11800 In.Lbs.77mm108mm€1,066.27
A
MSPC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mmOţel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mm€1,181.06
A
MSPC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mmOţel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mm€2,568.71
B
MSPC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmOțel cu oxid negru9800 In.Lbs.67mm95mm€471.05
A
MSPC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mmOţel inoxidabil10500 In.Lbs.85mm124mm€3,920.76
B
MSPC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmOțel cu oxid negru13500 In.Lbs.85mm124mm€1,375.22

Cuplaj din două piese din seria MSPC

Cuplajele din două piese din seria Ruland Manufacturing MSPC oferă un avantaj suplimentar de a fi întreținute la locul lor, fără a necesita piese hardware. Aceste cuplaje au un design echilibrat, cu alezaje și canale de cheie și un strat anti-vibrații Nypatch patentat, care permite instalări repetate. Învelișul scutește și mai mult șuruburile de slăbirea în timpul funcționării și oferă compatibilitatea materială diferită necesară în cuplajele din oțel inoxidabil pentru a reduce uzura. Sunt disponibile în opțiuni de lățime de 3, 4, 5, 6, 8, 12 și 14 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?