NORTON ABRASIVES Discuri din fibre cu granulație grosieră, zirconiu alumină, albastru


Filtru
Material abraziv: Zirconiu Alumină , Tip abraziv: Acoperit , Material suport: Fibră , Greutate suport: X , Culoare: Albastru , Dimensiunea orificiului de montare: 7 / 8 " , Design găuri de vid: Fără gaură
StilModelDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66623377283
5"Extra grosier3610,00010€85.85
A
66623377290
7"Mediu60860010€6.94

Discuri din fibre cu granulație grosieră, zirconiu alumină, albastru

Discurile din fibră cu granulație grosieră din zirconiu și alumină Norton Abrasives sunt proiectate pentru îndepărtarea greutății de material și aplicații de amestecare a suprafețelor. Acestea sunt utilizate cu plăcuțe de rezervă pe polizoarele unghiulare portabile pentru o durată de viață prelungită și au un amestec unic de alumină brevetat de zirconiu și abrazivi de alumină ceramică pentru tăiere rapidă și agresivă pe oțeluri cu conținut scăzut de carbon sau inoxidabil. Aceste discuri au un tratament avansat de cereale auto-lubrifiant pentru căldură și încărcare reduse pe materiale greu de măcinat. Oferă tăiere rapidă și viață lungă cu putere minimă. Tehnologia de lipire cu rășină cu aderență a granulelor extinde utilizarea discurilor și sunt disponibile cu viteze de funcționare de până la 11000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?