Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MSPC-35-35-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 35 mm | AB8ZYV 2ANN3

RULAND MANUFACTURING MSPC-35-35-SS Cuplaj în două bucăți Diametrul alezajului 35 mm

În stoc
Articol: AB8ZYV Model: MSPC-35-35-SSCrucea Ref: 2ANN3
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
€1,305.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.35mm
Clearance Dia.74.70mm
Lățimea cheii10mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Cuplul7800 In.Lbs.
În afara Dia.67mm
Lungime totală95mm
Dimensiunea șurubuluiM8 mm
TipTip clemă din două piese, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mm€207.29
RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 10 mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€317.73
RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mm€193.72
RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 12 mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€323.20
RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 14 mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€243.49
RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 14 mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€429.59
RULAND MANUFACTURING MSPC-15-15-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 15 mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€222.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-35-35-SS Cuplaj în două bucăți Diametrul alezajului 35 mm
€1,305.77 /unitate