Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZIT DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223I Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș | AB4CWP 1X974

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223I Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș

În stoc
Element: AB4CWP Model: HBL1223ICrucea Ref: 1X974
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
€61.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Calitateutilitare ușoare și grele
Înălţime1.87 "
Lungime4.06 "
BlocareaNu
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComuta
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentCalitateÎnălţimeBlocareaHP evaluatPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223 Comutator basculant, trei cai, 20A, 120/277VAC, maro | AB4CWN 1X973 HBL122320MaroA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, gri | AC2MHP 2LBU3 HBL1203GY15GriA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.08
DISPOZIT DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223R Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, roșu | AC8QGV 3D365 HBL1223R20RoșuA 20utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1€61.41
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1203 Comutator basculant, trei cai, 15A, 120/277VAC, maro | AE7LCW 5Z719 HBL120315MaroA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203I Întrerupător basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, fildeș | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15FildeşA 15utilitare ușoare și grele1.87 "Nu1/2€61.08
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1223L Comutator basculant, trei cai, 20A, 120/277VAC, negru | AE7LDE 5Z729 HBL1223L20NegruA 20Blocarea1.13 "Da1€121.01
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL3033 Comutator basculant, trei cai, 30A, 120/277VAC, maro | AE7LER 5Z808 HBL303330MaroA 30utilitare ușoare și grele1.87 "Nu2€128.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223I Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș
€61.41 /unitate