HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupătoare cu 1 pol, serie industrială extrem de rezistentă
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
Acțiune: SPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Lungime: 4.06 " , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.31 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare cu 1 pol, serie industrială extrem de rezistentă
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria industrială pentru sarcini extra grele Kellems, întrerupătoarele cu bascule unipolare sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în construcții și aplicații industriale. Au un design cablat din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste comutatoare au o construcție termoset cu o punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Modelele selectate includ un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Pornit (lumină pilot) sau Oprit (iluminată) și un comutator cu cheie de blocare pentru acces autorizat. Sunt integrate cu comutatoare de contact de moment care revin la poziția lor prestabilită atunci când nu mai sunt apăsate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile în valori nominale curente de 15, 20 și 30A, având culori maro, negru, roșu, alb, fildeș, gri și migdale deschise. De asemenea, oferim Întrerupătoare basculante industriale cu 3 căi, foarte rezistente cu funcții și specificații similare pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.